Phoenix Contact AS - STIKKONTAKT, TYPE G, FJÆR - 0804063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 13 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall stikkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626226002
Elnummer
1200591
Leverandørens varenummer
0804063
Typebeskrivelse
EO-G/PT/SH
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
13 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
British Standard
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
1
Antall aktive kontakter (flat):
0