Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING 24V DC, 480 W - 2910588

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING 24V DC, 480 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 20...20 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 20 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626463391

Elnummer

6600296

Leverandørens varenummer

2910588

Typebeskrivelse

ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

20...20 V

Maks utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

100...240 V

Utgangseffekt:

480 W

Andre utgangsspenning:

22...22 V

Maks utgangsstrøm 2:

20 A

Maks utgangsstrøm 3:

20 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsstrøm 2:

20 A

Nominell utgangsstrøm 3:

20 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

523,27 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

85,5 mm

Innbyggingshøyde:

123,6 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

85,5 mm

Høyde:

123,6 mm

Dybde:

128,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Primærtaktet strømforsyning ESSENTIAL edition for skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 480 W