Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 1110155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 42...56 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151024840
Elnummer
6603151
Leverandørens varenummer
1110155
Typebeskrivelse
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
42...56 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Utgangseffekt:
240 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
129 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


