Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 1285036

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Maks utgangsstrøm 1 - 3,75 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 3,75 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151489793

Elnummer

6603154

Leverandørens varenummer

1285036

Typebeskrivelse

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED

Type matespenning:

AC/DC

Maks utgangsstrøm 1:

3,75 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

3,75 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

88...275 V

Utgangseffekt:

90 W

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Type strømtilkobling:

Andre

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

72 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

43 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærtaktet LED-strømforsyning, STEP POWER, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 3,75 A