Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 2903155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 30 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356960861
Elnummer
6603159
Leverandørens varenummer
2903155
Typebeskrivelse
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
30 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
320...575 V
Utgangseffekt:
480 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
320...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
822,2 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
65 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
160 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


