Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 2903160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 48...55 V
Maks utgangsstrøm 1 - 15 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626255415
Elnummer
6603161
Leverandørens varenummer
2903160
Typebeskrivelse
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
48...55 V
Maks utgangsstrøm 1:
15 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
99...275 V
Utgangseffekt:
480 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
604,7 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
68 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
160 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


