Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - Strømforsyning 12VDC 1.5A - 2868567

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Strømforsyning 12VDC 1.5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 12 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356292924

Elnummer

6600062

Leverandørens varenummer

2868567

Typebeskrivelse

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

95...250 V

Utgangseffekt:

18 W

Andre utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 2:

1,65 A

Maks utgangsstrøm 3:

2,6 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

37,9 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsbredde:

36 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

36 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

61 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærtaktet strømforsyning STEP POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 12 V DC / 1,5 A