Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING 24VDC 40A - 2866789

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING 24VDC 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 45 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356421720

Elnummer

6613044

Leverandørens varenummer

2866789

Typebeskrivelse

STRØMFORSYNING 24VDC 40A

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

45 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...300 V

Utgangseffekt:

960 W

Andre utgangsspenning:

18...18 V

Maks utgangsstrøm 2:

45 A

Maks utgangsstrøm 3:

215 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

1157 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

10

Innbyggingsbredde:

180 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

180 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skinnestrømforsyning 24 V DC / 40 A, primærtaktet, 1-faset. Med SFB-teknologien (selective Fuse Breaking technology) kan nå for første gang også automatsikringer utløses raskt og pålitelig.