Utgått

Phoenix Contact AS - Strømforsyning 5VDC 3 A - 2938714

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Strømforsyning 5VDC 3 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 4,5...5,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 5 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918900502

Elnummer

6600000

Leverandørens varenummer

2938714

Typebeskrivelse

MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

4,5...5,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell utgangsspenning 1:

5 V

Nominell utgangsstrøm 1:

3 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

90...350 V

Utgangseffekt:

15 W

Andre utgangsspenning:

4,5...4,5 V

Maks utgangsstrøm 2:

5 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

43 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1,3

Innbyggingsbredde:

22,5 mm

Innbyggingshøyde:

99 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

107 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærtaktet strømforsyning MINI POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 5 V DC / 3 A