Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 2902995

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 48...48 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,25 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 48 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1,25 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356808675

Elnummer

6603155

Leverandørens varenummer

2902995

Typebeskrivelse

UNO-PS/1AC/48DC/ 60W

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

48...48 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,25 A

Nominell utgangsspenning 1:

48 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,25 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Utgangseffekt:

60 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

134,7 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

84 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærtaktet strømforsyning UNO POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 48 V DC / 60 W