Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 2902996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 48...48 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,1 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356808361
Elnummer
6603156
Leverandørens varenummer
2902996
Typebeskrivelse
UNO-PS/1AC/48DC/100W
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
48...48 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,1 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,1 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...240 V
Utgangseffekt:
100 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
213,3 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
84 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


