Phoenix Contact AS - Strømforsyning - 2903159

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 48...55 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 7,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 48 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626255422

Elnummer

6603160

Leverandørens varenummer

2903159

Typebeskrivelse

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

48...55 V

Maks utgangsstrøm 1:

7,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

48 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

110...250 V

Utgangseffekt:

240 W

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

285,7 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Andre

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

42 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

160 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærtaktet TRIO strømforsyning for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 48 V DC / 5 A, dynamisk Boost, verktøyløs hurtigkoblingsteknikk for entrådede og flertrådede ledere med endehylse