Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 - 2903147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 4,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356959445
Elnummer
6600063
Leverandørens varenummer
2903147
Typebeskrivelse
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
4,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
99...275 V
Utgangseffekt:
72 W
Andre utgangsspenning:
24...24 V
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
157,7 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1,7
Innbyggingsbredde:
30 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
115 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


