Phoenix Contact AS - STRØMFORSYNING UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993 - 2902993

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 4,2 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 4,2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4046356729215

Elnummer

6613029

Leverandørens varenummer

2902993

Typebeskrivelse

UNO-PS/1AC/24DC/100W

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

4,2 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

4,2 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Utgangseffekt:

100 W

Andre utgangsspenning:

24...24 V

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

242,6 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3,1

Innbyggingsbredde:

55 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

55 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

84 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærtaktet strømforsyning UNO POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 100 W