Phoenix Contact AS - STYRING - 2700973

KopierKopier
Phoenix Contact AS - STYRING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 19,2...30 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...30 V

  • Type matespenning - DC

  • Modell / utførelse - Modulær

  • Antall digitale utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356665490

Elnummer

4508516

Leverandørens varenummer

2700973

Typebeskrivelse

ILC 131 ETH

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

19,2...30 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...30 V

Type matespenning:

DC

Modell / utførelse:

Modulær

Antall digitale utganger:

4

Minnekapasitet:

192 kByte

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

19,2...30 V

Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):

0,002 ms

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

0

Antall digitale innganger:

8

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

Ja

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Systemtilbehør:

Ja

Redundansevne:

nei

Med display:

nei

Type minne:

NVRAM

Ekstraminne mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Bredde:

80 mm

Høyde:

119,8 mm

Dybde:

71,5 mm

Kontroller med Ethernet 10Base-T/100Base-TX