Phoenix Contact AS - SZK PH0 VDE SKRUTREKKER - 1205147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 161 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918019150
Elnummer
8812967
Leverandørens varenummer
1205147
Typebeskrivelse
SKRUTREKKERE
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
161 mm
Bladdiameter:
3 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Sekskant
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Roterbar hette:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Vekt:
33 g


