Phoenix Contact AS - SZS 0,6X3,5 SKRUTREKKER - 1205053

KopierKopier
Phoenix Contact AS - SZS 0,6X3,5 SKRUTREKKER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 3,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,6 mm

  • Total lengde - 181 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918019099

Elnummer

8812950

Leverandørens varenummer

1205053

Typebeskrivelse

SKRUTREKKERE

Klingebredde:

3,5 mm

Tykkelse på klinge:

0,6 mm

Total lengde:

181 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

3,5 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

SKRUTREKKER