Phoenix Contact AS - SZS 1,2X8,0 VDE SKRUTREKKER - 1205082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 8 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 287 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918019129
Elnummer
8812958
Leverandørens varenummer
1205082
Typebeskrivelse
SKRUTREKKERE
Klingebredde:
8 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
287 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
175 mm
Bladdiameter:
8 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund


