Phoenix Contact AS - TC EXTENDER 2001 ETH-2S - 2702409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiostandard LTE - nei
Overføringshastighet - 64 kBit/s
Matespenningsområde - 18...30 V
Konstruksjon - Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt - Ethernet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626162560
Elnummer
6400471
Leverandørens varenummer
2702409
Typebeskrivelse
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
Radiostandard LTE:
nei
Overføringshastighet:
64 kBit/s
Matespenningsområde:
18...30 V
Konstruksjon:
Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt:
Ethernet
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Radiostandard HSUPA:
nei
Radiostandard HSDPA:
nei
Radiostandard HSPA+:
nei
Radiostandard CDMA:
nei
Radiostandard EV-DO:
nei
Radiostandard WAN ADSL:
nei
Radiostandard WAN ADSL2:
nei
Radiostandard WAN ADSL2+:
nei
Radiostandard WAN SHDSL:
Ja
Brannmur:
nei
Antall digitale innganger:
1
Antall digitale utganger:
1
Høyde:
99 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
114,5 mm


