Phoenix Contact AS - TC EXTENDER 6004 ETH-2S - 2702255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiostandard LTE - nei
Overføringshastighet - 30000 kBit/s
Matespenningsområde - 10...60 V
Konstruksjon - Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt - Ethernet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626055541
Elnummer
6400460
Leverandørens varenummer
2702255
Typebeskrivelse
TC EXTENDER 6004 ETH-2S
Radiostandard LTE:
nei
Overføringshastighet:
30000 kBit/s
Matespenningsområde:
10...60 V
Konstruksjon:
Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt:
Ethernet
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Radiostandard HSUPA:
nei
Radiostandard HSDPA:
nei
Radiostandard HSPA+:
nei
Radiostandard CDMA:
nei
Radiostandard EV-DO:
nei
Radiostandard WAN ADSL:
nei
Radiostandard WAN ADSL2:
nei
Radiostandard WAN ADSL2+:
nei
Radiostandard WAN SHDSL:
Ja
Brannmur:
nei
Antall digitale innganger:
1
Antall digitale utganger:
1
Høyde:
130 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
160 mm


