Phoenix Contact AS - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
XDSL - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall WAN-porter - 1
Ethernet - Ja
ISDN - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626211961
Elnummer
6400479
Leverandørens varenummer
2702528
Typebeskrivelse
TC ROUTER 3002T-4G
XDSL:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall WAN-porter:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
nei
Radio standard 4G:
nei
Analog:
nei
USB:
nei
Tomt kabinett:
nei
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Antall Voice-porter:
0
Antall modulspor:
0
Brannmur:
Ja
VPN:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Industriell LTE-4G-ruter, Europa-versjon, fallback til 3G UMTS/HSPA og 2G GPRS/EDGE, to Ethernet-grensesnitt, brannmur, NAT, IPsec- og OpenVPN-støtte, 2x SMA-F antennebøssing, sms- og e-postforsendelse, to digitale innganger, en digital utgang


