Phoenix Contact AS - TEMP OMFORMER - 2902052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved DC - 9,6...30 V
Antall målekretser - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356652094
Elnummer
4311207
Leverandørens varenummer
2902052
Typebeskrivelse
MINI MCR-2-RTD-UI-PT
Type strømtilkobling:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
9,6...30 V
Antall målekretser:
4
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
-200...800 °C
Motstandsmåleområde:
0...4000 Ohm
Antall vekselkontakter:
0
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
110,5 mm
Dybde:
120,5 mm


