Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - TERMISK AUTOMATSIKRING TCP 4A 0712259 - 712259

KopierKopier
Phoenix Contact AS - TERMISK AUTOMATSIKRING TCP 4A 0712259

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Type feilindikator - Andre

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall etasjer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918848385

Elnummer

1658186

Leverandørens varenummer

712259

Typebeskrivelse

ELEMENTAUTOMATER =< 63 A

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Pluggbar

Type feilindikator:

Andre

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Farge:

Svart

Driftsspenning for feilindikering:

65...250 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Bredde:

8,2 mm

Dybde:

24,4 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Termisk vernebryter, Nominell strøm: 4 A, Nominell spenning: 250 V, Bredde: 8,2 mm, Sikringstype: treg, Type sikring: Automat, Monteringstype: på basiselement, Farge: svart