Phoenix Contact AS - TERMOMAGN VERNEBRYTER 1-POLET - 2800864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 8 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356690249
Elnummer
1658229
Leverandørens varenummer
2800864
Typebeskrivelse
CB TM1 8A F1 P
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
8 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Andre
Konstruktionstype:
Støpsel
Bredde:
12,3 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
52 mm
Driftsspenning:
50 V
Med fjernkontakt:
nei
Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


