Phoenix Contact AS - Termomagnetisk automatsikring - 2800868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 0,5 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356690294
Elnummer
1621803
Leverandørens varenummer
2800868
Typebeskrivelse
CB TM2 0.5A SFB P
Antall poler:
2
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
0,5 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Andre
Konstruktionstype:
Støpsel
Bredde:
24,6 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
52 mm
Driftsspenning:
80 V
Med fjernkontakt:
nei


