Phoenix Contact AS - TERMOMAGNETISK AUTOMATSIKRING UT 6-TMC M 1A 0916604 - 0916604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Automat
Sikringsholder - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356449007
Elnummer
1658113
Leverandørens varenummer
0916604
Typebeskrivelse
ELEMENTAUTOMATER =< 63 A
Sikringssett:
Automat
Sikringsholder:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
1 A
Merkespenning:
240 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Bredde:
12,3 mm
Dybde:
85,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


