Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - TERMOMAGNETISK AUTOMATSIKRING UT 6-TMC M 5A 0916607 - 0916607

KopierKopier
Phoenix Contact AS - TERMOMAGNETISK AUTOMATSIKRING UT 6-TMC M 5A 0916607

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356449038

Elnummer

1658116

Leverandørens varenummer

0916607

Typebeskrivelse

ELEMENTAUTOMATER =< 63 A

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...2,5 mm²

Merkestrøm In:

5 A

Merkespenning:

240 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-30...60 °C

Bredde:

12,3 mm

Dybde:

85,5 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Termomagnetisk vernebryter, 1-polet, for skinnemontering