Phoenix Contact AS - TERMOSKRIVER FOR RULLMATERIELL - 1085260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - nei
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626834764
Elnummer
1803930
Leverandørens varenummer
1085260
Typebeskrivelse
THERMOMARK ROLL 2.0
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
nei
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
Termoskriver for rullmateriell, inkl. nettkabel, USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Håndboken er trykket i DIN-A5-format på språkene D og GB. En etikettrull EML (20x8) = 1000 etiketter, ett fargebånd = 50 m
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


