Phoenix Contact AS - TERMOSKRIVER FOR RULLMATERIELL - 0804501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - nei
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626381619
Elnummer
1803942
Leverandørens varenummer
0804501
Typebeskrivelse
1803942
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
nei
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
Termoskriver, 300 dpi, inkl. nettkabel Euro, nettkabel US og USB-kabel. DVD med planleggings- og merkeprogram CLIP PROJECT advanced, håndbøker på forskjellige språk, Windows® skriverdriver og Firmware. Håndbok tysk/engelsk i DIN A5, etikettrull EML (20x8) R i hvitt med 1000 etiketter og fargebånd: 50 m


