Utgått

Phoenix Contact AS - TERMOSKRIVERSETT - 0803986

KopierKopier
Phoenix Contact AS - TERMOSKRIVERSETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fargetrykk - nei

  • LAN tilkobling - nei

  • USB-tilkobling - Ja

  • Parallelltilkobling - nei

  • Seriell tilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thermofox

EAN/GTIN

4055626212609

Elnummer

1268175

Leverandørens varenummer

0803986

Typebeskrivelse

THERMOFOX SET

Fargetrykk:

nei

LAN tilkobling:

nei

USB-tilkobling:

Ja

Parallelltilkobling:

nei

Seriell tilkobling:

nei

Bærbar termoskriver til rullmateriell med tilbehør (adapter, batteri, USB-kabel, materialer MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) i hardcasekoffert