Phoenix Contact AS - TERMOSKRIVERSETT THERMOMARK G THERMOMARK GO.K SET - 1184148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - Ja
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151223533
Elnummer
1802829
Leverandørens varenummer
1184148
Typebeskrivelse
THERMOMARK GO.K SET
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
Ja
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
Mobil termoskriver til merkemateriell i kassettformat, med tilbehør i praktisk koffert. Skriveren kan merke materiell i rullformat opp til en materialbredde på 24 mm.
Leveranseomfang: Koffert, batteri, strømforsyning med fire adaptere, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, kort veiledning
Leveranseomfang: Koffert, batteri, strømforsyning med fire adaptere, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, kort veiledning
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


