Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX10) WH/BK - 0803937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
HvitGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626212166
Elnummer
1811201
Leverandørens varenummer
0803937
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
0,1 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


