Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX10) YE/BK - 0803941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626212203
Elnummer
1811200
Leverandørens varenummer
0803941
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
0,1 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


