Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX12) BU/WH - 0803946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
BlåBredde:
12 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Blå
Lengde - 80000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212258
Elnummer
1804033
Leverandørens varenummer
0803946
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
80000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
12 mm
Høyde:
12 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


