Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX12) GN/WH - 0803952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
GrønnGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Grønn
Lengde - 80000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212296
Elnummer
1804034
Leverandørens varenummer
0803952
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Grønn
Lengde:
80000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
12 mm
Høyde:
8000 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


