Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX12) RD/WH - 0803960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
RødBredde:
12 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Rød
Lengde - 80000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermofox
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055626212371
Elnummer
1804037
Leverandørens varenummer
0803960
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Rød
Lengde:
80000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
12 mm
Høyde:
12 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


