Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX18) WH/BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212180
Elnummer
1811205
Leverandørens varenummer
0803939
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Hvit
Lengde
8000 mm
Gjennomsiktig
Nei
Magnetisk
Nei
Bredde
18 mm
Høyde
0,1 mm
Meget fleksibel etikett, endeløs, kassett, hvit med svart trykk, montering: klistres på, kan merkes med THERMOFOX