Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX24) WH/BK - 0803940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
HvitGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212197
Elnummer
1811207
Leverandørens varenummer
0803940
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
24 mm
Høyde:
0,1 mm
Etikett, meget fleksibel, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 24 mm


