Phoenix Contact AS - THERMOFOX MERKER (EX24) YE/BK - 0803944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
GulGrunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212234
Elnummer
1811206
Leverandørens varenummer
0803944
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
0,1 mm
Etikett, meget fleksibel, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 22 mm


