Phoenix Contact AS - THERMOMARK GO - 1090747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - Ja
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626901510
Elnummer
1802791
Leverandørens varenummer
1090747
Typebeskrivelse
THERMOMARK GO
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
Ja
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat med tilbehør. Skriveren kan merke både forstansede etiketter og skilt og materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm. Leveranseomfang: Batteri, strømforsyning med fire adaptere, USB-kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, kort veiledning


