Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSHETTE SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO 1516645 - 1516645

KopierKopier
Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSHETTE SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO 1516645

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 10 m

  • Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 8

  • Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 2 A

  • Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - M12

  • Kapslingsfarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918967437

Elnummer

4300132

Leverandørens varenummer

1516645

Typebeskrivelse

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO

Lengde på den ferdigkoblede kabelen:

10 m

Antall sensor-/aktuatorkortplasser:

8

Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:

2 A

Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:

M12

Kapslingsfarge:

Grønn

Nippel for utvendig kabeldiameter:

11,6...11,6 mm

Konfigurerbar kabellengde:

nei

Antall kanaler per kortplass:

2

Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:

M12

Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:

0

Merkespenning:

120 V

Driftsspenningsområde:

120...120 V

Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:

4 A

Maks sumstrøm:

10 A

Materiale kontakthus:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med potensial separasjon:

nei

Tilkobling for NPN-sensorer:

nei

Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Driftstemperaturområde:

-30...80 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

58 mm

Høyde:

21 mm

Dybde:

34 mm

Tilkoblingshette, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Metall / QUICKON, antall stikkplasser: 8, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei