Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 16 BU 0423014 - 0423014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 3...6 mm
Samleskinnebredde - 6...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 76 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001995
Elnummer
1265722
Leverandørens varenummer
0423014
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Samleskinnetykkelse:
3...6 mm
Samleskinnebredde:
6...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
76 A
Klemmens bredde:
9,8 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


