Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 16 GNYE 0423027 - 0423027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 3...6 mm
Samleskinnebredde - 6...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 76 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918002008
Elnummer
1265724
Leverandørens varenummer
0423027
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Samleskinnetykkelse:
3...6 mm
Samleskinnebredde:
6...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
76 A
Klemmens bredde:
9,8 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


