Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 4 BU 0421016 - 0421016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 3...6 mm
Samleskinnebredde - 6...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 6 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 41 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001919
Elnummer
1265712
Leverandørens varenummer
0421016
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Samleskinnetykkelse:
3...6 mm
Samleskinnebredde:
6...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
41 A
Klemmens bredde:
7 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


