Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 4 BU-EX 0421061 - 0421061

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 3...6 mm

  • Samleskinnebredde - 6...10 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 41 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918001964

Elnummer

1265744

Leverandørens varenummer

0421061

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Samleskinnetykkelse:

3...6 mm

Samleskinnebredde:

6...10 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

6 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

41 A

Klemmens bredde:

7 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

nei

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Mateklemme, Bredde: 7 mm, Farge: blå, EX