Phoenix Contact AS - TILKOBLINGSKLEMME AKG 4 GNYE-EX 0421045 - 0421045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 3...3 mm
Samleskinnebredde - 6...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 6 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 41 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001940
Elnummer
1266845
Leverandørens varenummer
0421045
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Samleskinnetykkelse:
3...3 mm
Samleskinnebredde:
6...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
41 A
Klemmens bredde:
7 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


