Phoenix Contact AS - TOOL-BAG EMPTY Verktøveske - 1212500

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 2

  • Høyde - 340 mm

  • Materialkvalitet - Polyester

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356528160

Elnummer

8821935

Leverandørens varenummer

1212500

Typebeskrivelse

TOOL-BAG EMPTY

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

2

Høyde:

340 mm

Materialkvalitet:

Polyester

Med skulderreim:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

Ja

Med romdelere:

Ja

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

225 mm

Dybde:

225 mm

Verktøyveske, med dokument- og laptoprom, uten utstyr