Phoenix Contact AS - TP-UK - 3003046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918090449
Elnummer
1264900
Leverandørens varenummer
3003046
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Skilleskive, Lengde: 99 mm, Bredde: 2 mm, Høyde: 90 mm, Farge: grå


