Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - TRIO-PS/1AC/24DC/10 STRØMFORSYNING 24VDC 10A - 2866323

KopierKopier
Phoenix Contact AS - TRIO-PS/1AC/24DC/10 STRØMFORSYNING 24VDC 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...29,5 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356046657

Elnummer

6613302

Leverandørens varenummer

2866323

Typebeskrivelse

SMPS

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...29,5 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...240 V

Utgangseffekt:

240 W

Andre utgangsspenning:

22,5...22,5 V

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

272 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3,3

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

152,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

STRØMFORSYNING 24VDC 10A