Phoenix Contact AS - UBAL 150 - 1086498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...150 mm²
Merkestrøm In - 290 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626877990
Elnummer
1211160
Leverandørens varenummer
1086498
Typebeskrivelse
UBAL 150
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...150 mm²
Merkestrøm In:
290 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Bredde:
30,5 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
105,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


